S-811  151 レクト引手 MK(丸喜金属本社) 39220485 S-811  151 レクト引手 MK(丸喜金属本社) 39220485

レクト引手

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39220485 品番 S-811 151
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
材質ステンレス(SUS304) 付属品鉄一番ねじ 2.0×16 トラスコ品番114-1640 幅(mm)43 高さ(mm)150 質量(g)37 奥行(mm)11 寸法(縦×横)(mm)切欠寸法:122×36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39220476
2021-08-20
用途:
木造納屋の引き戸に取っ手を付けました。
農・林・水産業

長い間、納屋の引き戸に取っ手が付けられてなく、開ける度に苦労してましたが、今回やっと時間を見てこの引手を取り付けました。適当な道具がなくて、小学校時代に使っていた彫刻刀がまだありましたので、それとカッターを使って、少しずつひたすら削って四角にくり抜いて嵌め込みました。2時間くらいかかりました(汗)質感も良く、便利になったのは勿論の事、家族からも喜ばれ、時間をかけて取り付けた甲斐がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする