MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 内装商品
MK(丸喜金属本社)の 吊り金具
MK(丸喜金属本社)の フック(吊り金具)
Jフック バレル研磨
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39220537
品番
MYS-100 060
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法H(mm)
34.5
寸法L(mm)
47.5
寸法L1(mm)
18
寸法P(mm)
13
寸法P1(mm)
6.5
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
13
寸法W1(mm)
9.5
寸法h(mm)
34.5
寸法t(mm)
3
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
付属品
ネジ
トラスコ品番
114-1658
質量(g)
23
取付穴数
2
表面仕上げ
バレル研磨