MYS-100 070 Jフック バレル研磨 MK(丸喜金属本社) 39220546 MYS-100 070 Jフック バレル研磨 MK(丸喜金属本社) 39220546

Jフック バレル研磨

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39220546 品番 MYS-100 070
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
寸法H(mm)27 寸法L(mm)36.5 寸法L1(mm)16 寸法P(mm)10 寸法P1(mm)5 寸法T(mm)3 寸法W(mm)10 寸法W1(mm)7.5 寸法h(mm)27 寸法t(mm)3 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ 付属品ネジ トラスコ品番114-1659 質量(g)14 取付穴数2 表面仕上げバレル研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする