A-710 15S アルミキャスト棚受 MK(丸喜金属本社) 39220555 A-710 15S アルミキャスト棚受 MK(丸喜金属本社) 39220555

アルミキャスト棚受

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39220555 品番 A-710 15S
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法D(mm)150 寸法H(mm)100 寸法W(mm)20 材質アルミダイカスト 耐荷重(kg)40(2本使用時) トラスコ品番114-1660 付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本) 質量(g)65 取付穴数4 棚受け金具L型棚受け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
客室の棚の取付

棚板の取付に使用。
物の強度、品質に問題なかった。
見た目も安っぽくないので良い感じに使用できた。

対象商品:
39220598
2024-02-09
用途:
棚受

取付長さが短いので、窓上など障害物があるところでも取付が可能になる。

対象商品:
39220625
2022-10-18
用途:
花壇
サウス整体 様 (サービス業)

とても頑丈で、軽い、強度もあるので気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする