A-710 20S アルミキャスト棚受 MK(丸喜金属本社) 39220573 A-710 20S アルミキャスト棚受 MK(丸喜金属本社) 39220573

アルミキャスト棚受

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39220573 品番 A-710 20S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法D(mm)200 寸法H(mm)150 寸法W(mm)20 材質アルミダイカスト 耐荷重(kg)50(2本使用時) トラスコ品番114-1661 付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本) 質量(g)130 取付穴数4 棚受け金具L型棚受け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
客室の棚の取付

棚板の取付に使用。
物の強度、品質に問題なかった。
見た目も安っぽくないので良い感じに使用できた。

対象商品:
39220598
2024-02-09
用途:
棚受

取付長さが短いので、窓上など障害物があるところでも取付が可能になる。

対象商品:
39220625
2022-10-18
用途:
花壇
サウス整体 様 (サービス業)

とても頑丈で、軽い、強度もあるので気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする