曜日別特売
A-710 25S アルミキャスト棚受 MK(丸喜金属本社) 39220598

 

A-710 25S アルミキャスト棚受 MK(丸喜金属本社) 39220598
A-710 25S アルミキャスト棚受 MK(丸喜金属本社) 39220598

アルミキャスト棚受

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)200
耐荷重(kg)60(2本使用時)
寸法D(mm)250
内容量1個注文コード39220598品番A-710 25S
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法D(mm)250寸法H(mm)200寸法W(mm)20材質アルミダイカスト耐荷重(kg)60(2本使用時)トラスコ品番114-1662付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)質量(g)195取付穴数4棚受け金具L型棚受け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 客室の棚の取付

棚板の取付に使用。
物の強度、品質に問題なかった。
見た目も安っぽくないので良い感じに使用できた。

対象商品 : 39220598
2024-02-09
用途: 棚受

取付長さが短いので、窓上など障害物があるところでも取付が可能になる。

対象商品 : 39220625
2022-10-18
用途: 花壇
サウス整体サービス業

とても頑丈で、軽い、強度もあるので気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする