S-400NL001 上枠付戸当 MK(丸喜金属本社) 39220659 S-400NL001 上枠付戸当 MK(丸喜金属本社) 39220659

上枠付戸当

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39220659 品番 S-400NL001
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
材質ステンレス(SUS304)、樹脂 付属品皿タッピングネジ(4.0×25):4本 高さ(mm)115 ヘアライン 幅(mm)40 タイプ左用 長さ(mm)105 質量(g)80 トラスコ品番114-1649

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39220659
2023-06-13
用途:
今回は内開きの扉を外開きに変更した為に、90°程度で止まるようにするのに購入しました。
建設業・工事業

取り付けも簡単で良かったです。説明で左右の仕様がもっと分かり易ければもっと良かったかと思います。

対象商品:
39220659
2023-06-20
用途:
建具ストッパー戸当たり
製造業

取り付け角度自由に、変えれるようなのに考えてほしい

対象商品:
39220668
2020-05-27
用途:
事務所のドアに使用

事務所のドアが開ききると棚に当たるため購入。
サッと取付できました。
近くのホームセンターで探しましたが置いておらず困ってましたが、モノタロウさんで安く売ってて助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする