S-218 50U フック付ボックス戸当 MK(丸喜金属本社) 39220677 S-218 50U フック付ボックス戸当 MK(丸喜金属本社) 39220677

フック付ボックス戸当

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39220677 品番 S-218 50U
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ヘアライン 付属品丸皿タッピングねじ(4.0×20):2本 トラスコ品番114-1654 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)51 幅(mm)16 高さ(mm)62 質量(g)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする