MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 戸当り
フック付ボックス戸当
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39220695
品番
S-218 001
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
色
ヘアライン
付属品
丸皿タッピングねじ(4.0×20):2本
トラスコ品番
114-1653
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
100
幅(mm)
16
高さ(mm)
62
質量(g)
70