ノガ
ノガの 面取り・バリ取り
ノガの バリ取り
ノガの 回転ブレード
面取り・バリ取り用ブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
112-3351
注文コード
39220747
品番
BT1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,870
この商品は
トラスコ品番・適合被削材種・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
鉄工・アルミ:◎、鋳物・真鍮:○、ステンレス鋼:○、プラスチック:○
刃先角度(°)
60
摘要
7.0×120mm
材質
ハイス
適合
ホルダ・ハンドル:UH1000SC1400
質量(g)
23
トラスコ品番
112-3351
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39220747
BT1200
06376361
BT1200
スクレーパーブレード
ノガ
1本
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました