ノガ
ノガの 面取り・バリ取り
ノガの バリ取り
ノガの 回転ブレード
面取り・バリ取り用ブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
114-1374
注文コード
39220756
品番
BD5012
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・適合被削材種・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
鉄工・アルミ:◎、鋳物・真鍮:○、ステンレス鋼:○、プラスチック:○
刃先角度(°)
60
摘要
3.2×50mm
材質
ハイスTiNコート
適合
ホルダ・ハンドル:YT-1000Dホルダ(EL05003)・SC1300
質量(g)
27
トラスコ品番
114-1374