曜日別特売
SE-W202A-01BB ロッカスイッチ エコー電子(EDK) 39220937

SE-W202A-01BB ロッカスイッチ エコー電子(EDK) 39220937
SE-W202A-01BB ロッカスイッチ エコー電子(EDK) 39220937
SE-W202A-01BB ロッカスイッチ エコー電子(EDK) 39220937
SE-W202A-01BB ロッカスイッチ エコー電子(EDK) 39220937

ロッカスイッチ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39220937品番SE-W202A-01BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
(マーキング)ホワイト
(ロッカー)ブラック
(ボディ)ブラック
定格6A 250V/4A 250Vタイプ(マーキング)1耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)30以下端子ファストン#187(t0.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39220955
2022-12-13
用途: 草刈機のスイッチの更新
クリサキ

タナカ製草刈機にもともと付いているスイッチが、堅くなり動かなくなった。本品をポン付けで交換した。オンオフは問題無く出来るようになり満これからだがこれからだが、とりあえずはこれでOK。

対象商品 : 39220955
2019-11-17
用途: 電源スイッチ

なかなか良いです、また何かありましたらよろしくお願いします、

1が参考にしています
対象商品 : 39220955
2015-10-02
用途: 古い家電製品の補修

規格品なので問題なく互換使用可能でした。

対象商品 : 39220946
2017-06-04
用途: 小型アンプの修理
サービス業

小型アンプギターアンプの修理に使用。
特に問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 39220955
2015-08-19
用途: 国産で問題ない
自動車・二輪車・自転車関連業

国産で問題ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする