ロッカスイッチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39220955 品番SF-W101A-01BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
(マーキング)ホワイト
(ロッカー)ブラック
(ボディ)ブラック
機能動作ON-OFF 定格5A 125V/3A 250V タイプ(マーキング)1 極数単極 定格電圧(V)125/250 耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 定格電流(A)5/3 絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ)30以下 端子ファストン#187(t0.5) 回路構成SPST ターミナルタイプFaston#187 投数単投

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39220955
2022-12-13
用途:
草刈機のスイッチの更新
クリサキ 様

タナカ製草刈機にもともと付いているスイッチが、堅くなり動かなくなった。本品をポン付けで交換した。オンオフは問題無く出来るようになり満これからだがこれからだが、とりあえずはこれでOK。

対象商品:
39220955
2019-11-17
用途:
電源スイッチ

なかなか良いです、また何かありましたらよろしくお願いします、

1人が参考にしています
対象商品:
39220955
2015-10-02
用途:
古い家電製品の補修

規格品なので問題なく互換使用可能でした。

対象商品:
39220946
2017-06-04
用途:
小型アンプの修理
サービス業

小型アンプギターアンプの修理に使用。
特に問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
39220955
2015-08-19
用途:
国産で問題ない
自動車・二輪車・自転車関連業

国産で問題ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする