ケル
ケルの キャビネット / プラボックス
ケルの キャビネット
ケルの キャビネットパーツ
ガイドレール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法L(mm)
79.9
注文コード
39221007
品番
50-1010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ポリカーボネイト製なので、丈夫できれいです。
取付、取外しは、添付の専用フックで簡単にできます。
材質
(ガイドレー)ポリカーボネイト(UL94V-0材)
(フック)ナイロン(UL94V-0材)
色
(ガイドレール)グレー
(フック)黒
仕様
RoHS対応
適合
(ラック)RUGGED
寸法L(mm)
79.9
寸法A(mm)
67.2
寸法B(mm)
61
取付穴径(Φmm)
(シャーシ板)3.6
取付板厚(mm)
(シャーシ板)1.6
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39221007
50-1010
76410295
50-1010
ガイドレール
ケル
1パック(100個)
¥
21,980
税込
¥
24,178
内容量が変更になりました。