ガイドレール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 全長(mm)275 注文コード39221061 品番50-6040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

フック一体構造なので、ラックへの取付がワンタッチでできます。
標準品として5種類の長さを用意しています。フック-体構造なので、ラックペの取付がフンタッチでできます。

材質PC/ABS系ポリマーアロイ(UL94V-0材) ブルー 仕様RoHS対応 適合(ラック)RK 全長(mm)275 使用温度範囲(℃)-40〜+80 規格RoHS対応 寸法B(mm)261 取付穴径(Φmm)(シャーシ板)4.3〜4.4 取付板厚(mm)(シャーシ板)1.6 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 適合ラックRK series(50-6010、50-6030のみ使用可能)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39221043
2019-01-04
用途:
電子機器メンテ時

メンテ中に固定ツメが折れました。経年劣化で脆くなっていたようです。短期間で入手出来て助かりました。10本購入して他のガイドレールも予防保全として交換しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする