8E2011-Z トグルスイッチ 8Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 39221113 8E2011-Z トグルスイッチ 8Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 39221113 8E2011-Z トグルスイッチ 8Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 39221113 8E2011-Z トグルスイッチ 8Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 39221113

トグルスイッチ 8Eシリーズ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 スイッチON-ON接続端子:(2-3) - (2-1) 極数2 注文コード39221113 品番8E2011-Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はスイッチ・極数・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

8Eロッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤作動が起きやすい場所に使用するのに適しています。
RoHS対応品

スイッチ
ON-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
極数2 端子形状はんだ端子 付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーキャップ×1個 材質(カラーキャップ)アルミ合金/アルマイト処理 (カラーキャップ)シルバー 種類ロッキングトグル 使用温度範囲(℃)-30〜+85 規格UL、CSA 定格AC125V・6A/250V・3A 定格電圧(V)AC:125/250、DC:30 接点銀接点 表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(カラーキャップ)アルマイト処理 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) 取付穴径(Φmm)6.5、6.4 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 1A) 電流容量(A)AC:6/3、DC:4 保存温度範囲(℃)-40〜+85 接点仕様2極双投 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命50000回 耐電圧(V)AC1500 1分間

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39221113
2019-11-17
用途:
スイッチ破損のため交換
サービス業

古い機械なので同等のスイッチを探していましたが同じ物が有りました。外観が変わらずすみました。

対象商品:
37722431
2019-11-04
用途:
装置の簡易設定機能追加用に使用しました
その他業種

スイッチ自体は操作しやすいのですが、ナットを取り付ける際スイッチを中間ポジションに置かないとネジに掛からないので若干取り付けに苦労しました。

対象商品:
40184173
2018-11-17
用途:
車両ハイトコントロール用

とてもコンパクトなのに、誤操作防止機能が魅力的!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする