ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 押しボタンスイッチ
超小形押しボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39221156
品番
APE1F-2M-10-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封機構。
接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
定格
0.4VA AC、DC
最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA
端子形状
PC端子
種類
非照光式
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-20〜+85
規格
UL規格認定品
スイッチ
ON-(ON)
ボタン形状
丸
動作方式
モメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)
(初期)500以上(DC250V)
取付穴径(Φmm)
2.5
接触抵抗(mΩ)
(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)
-40〜+85
端子ピッチ(mm)
2.54
操作部形状
スタンダード
電気的寿命
最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回
耐電圧(V)
AC250 1分間
作動力
0.78〜2.94N