超小形スライドスイッチ

(1件のレビュー)
117日以内出荷返品不可 117日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39221174 品番 ASE1D-2M-10-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。
接触部は金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。

極数単極 スイッチ特性ON-ON 定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA 仕様RoHS対応品 使用温度範囲(℃)-20〜+85 規格UL規格認定品 端子形状P/C端子 耐電圧AC250V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V) 接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA) 保存温度範囲(℃)-40〜+85 端子ピッチ(mm)2.54 操作部形状スタンダード 電気的寿命(定格負荷)最大定格:10000回、最小定格:50000回

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39221174
2021-03-12
用途:
基板上に取付

基板に取付できるとにかく小型のスライドスイッチを探しフジソク製が
見つかりました。小型で満足しています。
 取付も2.54ピッチで年寄には助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする