メガフロー(Xパージ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39221194 品番 MFXP-FJ2
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

メガフローシリーズ・ブロックタイプ。安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。
パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。
セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。

使用流体空気 材質本体:アルミニウム・真鍮メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 接続口径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番820-2362 質量(g)502 分岐数カップリング2個+Rc1/2・2個

商品説明動画

メガフローX残圧処理
メガフローX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする