※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 重力式スプレーガン
離型剤塗布用小形スプレーガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39221273
品番
TOF-50-022P
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ノズル口径(Φmm)
0.2
空気使用量(L/min)
50
パターン開き(mm)
70
トラスコ品番
858-7558
材質
本体:アルミ、接液部:ステンレス(SUS303)
質量(g)
260
所要圧縮機(kw)
2.2
霧化能力
高微粒