EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39221305 品番 CR10201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
250VACライン用の汎用タイプ。
形状がチューブラ形で取付容易。

仕様
【重畳パルス条件(最大)】
尖頭値:700V.max.
パルス幅:50msec.max.
繰返し周波数:360Hz max.
パルス幅×周波数:0.45max
試験電圧
端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec
端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec
絶縁抵抗(MΩ)
端子間:10000 min
端子・外装間:100000 min(500VDC)
重畳パルス電圧(V)700max. 繰返し周波数(Hz)360max. パルス幅×周波数0.45max. パルス幅50msec.max. 寸法L(mm)38 寸法D(mm)14.5 静電容量0.1μF±20% 用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。 使用温度範囲(℃)-40〜+85 寸法H(mm)- 寸法d(mm)- 定格電圧(V)AC250 寸法F(mm)- 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 安全規格- 最大印加電圧(V)800 抵抗値200Ω±30%(1/4W) クラス-
注意
※重畳パルス条件(最大)の尖頭値はライン電圧に重畳して、スパークキラーの両端に加えることができるパルス電圧の最大値を示す。但し、その値はライン電圧を加えたとき最高印加電圧を超えてはならない。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39221314
2023-04-07
用途:
制御盤製作に使用

接点保護用に購入しました。
接点間に使用する場合は、インピーダンスやパス電流量には配慮してください。
回路構成・線路長にもよりますが、負荷並列/接点並列の何れかの配置となります。
CRスナバの静電容量・抵抗値の組み合わせは、負荷の種類・吸収エネルギー量によって
最適なモデルを選択してください。

1人が参考にしています
対象商品:
39221332
2018-06-22
用途:
スイッチの取付け

注文〜納品までスピーディーに対応してもらい安心できました。

対象商品:
39221305
2017-01-05
用途:
制御盤のノイズ対策に
ヤマモトテクノ 様

制御盤のノイズ対策に急遽必要に成り購入しました。
直ぐに納入して頂き処置する事が出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする