※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOF-50-122P 離型剤塗布用小形スプレーガン アネスト岩田 39221325 TOF-50-122P 離型剤塗布用小形スプレーガン アネスト岩田 39221325

離型剤塗布用小形スプレーガン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39221325 品番 TOF-50-122P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ノズル口径(Φmm)1.2 空気使用量(L/min)50 パターン開き(mm)280 トラスコ品番858-7563 材質本体:アルミ、接液部:ステンレス(SUS303) 質量(g)260 所要圧縮機(kw)2.2 霧化能力高微粒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする