SIGHTRON
SIGHTRONの 光学測定器
SIGHTRONの 単眼鏡/双眼鏡
SIGHTRONの 双眼鏡
双眼鏡 STELLA SCAN 2×40(2倍)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39221447
品番
B400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
2
付属品
ソフトケース、ストラップ
トラスコ品番
115-3511
材質
レンズ:光学ガラス(フーリーマルチコーティング)、ボディ:アルミダイキャスト、PVC樹脂
幅(mm)
121
高さ(mm)
41
質量(g)
230
奥行(mm)
50
レンズサイズ(mm)
40
最短合焦距離
2m
実視界(°)
24