B401 STELLA SCAN 2×40Mono(2倍) SIGHTRON 39221456 B401 STELLA SCAN 2×40Mono(2倍) SIGHTRON 39221456 B401 STELLA SCAN 2×40Mono(2倍) SIGHTRON 39221456

STELLA SCAN 2×40Mono(2倍)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39221456 品番B401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
倍率(倍)2 付属品ソフトケース、ストラップ トラスコ品番115-3512 材質レンズ:光学ガラス(フーリーマルチコーティング)、ボディー:アルミダイキャスト、PVC樹脂 幅(mm)53 高さ(mm)50 質量(g)110 奥行(mm)37 レンズサイズ(mm)40 最短合焦距離2m 実視界(°)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする