SIGHTRON
SIGHTRONの 光学測定器
SIGHTRONの 単眼鏡/双眼鏡
SIGHTRONの 双眼鏡
双眼鏡 SAFARI(ズームタイプ・30倍)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39221465
品番
SA10-30X21WR
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
倍率(倍)
10〜30
付属品
ストラップ、ケース、レンズクロス、取扱説明書
トラスコ品番
125-8866
材質
ボディー:PC樹脂、ABS樹脂、ラバー
幅(mm)
110
高さ(mm)
50
質量(g)
200
奥行(mm)
96
レンズサイズ(mm)
Φ21
実視界(°)
3.15〜1.42