※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
スリングフックグリップラッチフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39221578
品番
OBK-16-10
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
適合チェーン線径(Φmm)
16
使用荷重(t)
8
トラスコ品番
114-8055
質量(kg)
4.4
寸法t(mm)
29
寸法s(mm)
45
寸法m(mm)
68
寸法p(mm)
251