※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリングフックグリップラッチフック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39221596 品番 OBK-22-8
参考基準価格(税別)¥106,500 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
適合チェーン線径(Φmm)22 使用荷重(t)12 トラスコ品番114-8057 質量(kg)10.2 寸法t(mm)40 寸法s(mm)57 寸法m(mm)87 寸法p(mm)335

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする