※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
スリングフックスリングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39221605
品番
EKN-16-10
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
適合チェーン線径(Φmm)
16
使用荷重(t)
8
トラスコ品番
114-7980
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
4
寸法a(mm)
56
寸法t(mm)
36
寸法b(mm)
26
寸法s(mm)
47
寸法m(mm)
61
寸法n(mm)
70
寸法p(mm)
203
寸法m'(mm)
52
ラッチ
あり