※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリングフックスリングフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39221614 品番 EKN-18/20-10
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
適合チェーン線径(Φmm)20 使用荷重(t)10 トラスコ品番114-7981 材質特殊合金鋼 質量(kg)6.4 寸法a(mm)61 寸法t(mm)42 寸法b(mm)26 寸法s(mm)59 寸法m(mm)73 寸法n(mm)80 寸法p(mm)229 寸法m'(mm)61 ラッチあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする