※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
スリングフックスリングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39221623
品番
EKN-22-10
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
適合チェーン線径(Φmm)
22
使用荷重(t)
16
トラスコ品番
114-7982
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
8.9
寸法a(mm)
64
寸法t(mm)
47
寸法b(mm)
32
寸法s(mm)
67
寸法m(mm)
88
寸法n(mm)
100
寸法p(mm)
267
寸法m'(mm)
74
ラッチ
あり