※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリングフックスリングフック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39221639 品番 EKN-26-10
参考基準価格(税別)¥113,100 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
適合チェーン線径(Φmm)26 使用荷重(t)22 トラスコ品番114-7983 材質特殊合金鋼 質量(kg)13.1 寸法a(mm)66 寸法t(mm)55 寸法b(mm)32 寸法s(mm)75 寸法m(mm)95 寸法n(mm)110 寸法p(mm)301 寸法m'(mm)82 ラッチあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする