※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリングフックスイベルフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39221648 品番 BKL-16-10
参考基準価格(税別)¥58,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
適合チェーン線径(Φmm)16 使用荷重(t)8 トラスコ品番114-7958 質量(kg)7.2 寸法t(mm)37 寸法P(mm)341 寸法s(mm)48 寸法m(mm)62 寸法p(mm)341

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする