※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
スリングフックスイベルフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39221657
品番
BKL-18/20-10
参考基準価格(税別)
¥83,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
適合チェーン線径(Φmm)
20
使用荷重(t)
10
トラスコ品番
114-7959
質量(kg)
11.2
寸法t(mm)
46
寸法P(mm)
368
寸法s(mm)
63
寸法m(mm)
68
寸法p(mm)
368