※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 重量フック
ベアリングスイベルフックベアリングスイベルフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39221684
品番
BKLK-10-10
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
3.2
トラスコ品番
114-7961
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
2
寸法t(mm)
21
寸法P(mm)
218
寸法p(mm)
218