※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 重量フック
ベアリングスイベルフックベアリングスイベルフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39221709
品番
BKLK-16-10
参考基準価格(税別)
¥80,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
8
トラスコ品番
114-7963
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
7.2
寸法t(mm)
37
寸法P(mm)
339
寸法p(mm)
339