※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBK-8-10 ベアリングスイベルフックグリップラッチスイベルフック マーテック 39221736 LBK-8-10 ベアリングスイベルフックグリップラッチスイベルフック マーテック 39221736

ベアリングスイベルフックグリップラッチスイベルフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番114-8006 注文コード39221736 品番LBK-8-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800
この商品は使用荷重・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番114-8006 材質特殊合金鋼 質量(kg)1.1 基本使用荷重(t)2 寸法t(mm)20 寸法P(mm)178 寸法p(mm)178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする