※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 重量フック
ベアリングスイベルフックグリップラッチスイベルフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
3.2
トラスコ品番
114-8007
注文コード
39221745
品番
LBK-10-10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
3.2
トラスコ品番
114-8007
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
1.8
寸法t(mm)
22
寸法P(mm)
214
寸法p(mm)
214