※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBK-13-10 ベアリングスイベルフックグリップラッチスイベルフック マーテック 39221754 LBK-13-10 ベアリングスイベルフックグリップラッチスイベルフック マーテック 39221754

ベアリングスイベルフックグリップラッチスイベルフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)5.2 トラスコ品番114-8008 注文コード39221754 品番LBK-13-10
参考基準価格(税別)¥45,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は使用荷重・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)5.2 トラスコ品番114-8008 材質特殊合金鋼 質量(kg)3.8 寸法t(mm)29 寸法P(mm)265 寸法p(mm)265

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする