※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 重量フック
ベアリングスイベルフックグリップラッチスイベルフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
8
トラスコ品番
114-8009
注文コード
39221763
品番
LBK-16-10
参考基準価格(税別)
¥79,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
8
トラスコ品番
114-8009
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
6.1
寸法t(mm)
29
寸法P(mm)
324
寸法p(mm)
324