※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 重量フック
ベアリングスイベルフックベアリング入りグリップラッチスイベルフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39221779
品番
LKBK-8-10
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
2
トラスコ品番
114-7998
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
1.2
寸法t(mm)
20
寸法P(mm)
179
寸法p(mm)
179