3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 重量フック
ベアリングスイベルフックベアリング入りグリップラッチスイベルフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39221788
品番
LKBK-10-10
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
29,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
3.2
トラスコ品番
114-7999
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
1.8
寸法t(mm)
22
寸法P(mm)
214
寸法p(mm)
214