※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LKBK-16-10 ベアリングスイベルフックベアリング入りグリップラッチスイベルフック マーテック 39221806 LKBK-16-10 ベアリングスイベルフックベアリング入りグリップラッチスイベルフック マーテック 39221806

ベアリングスイベルフックベアリング入りグリップラッチスイベルフック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39221806 品番 LKBK-16-10
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥97,900 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
使用荷重(t)8 トラスコ品番114-8002 材質特殊合金鋼 質量(kg)6 寸法t(mm)29 寸法P(mm)319 寸法p(mm)319

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする