※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの マスターリンク
マスターリンクマスターリンクMF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39221815
品番
MF-2016-10
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-8036
質量(kg)
5.2
寸法d(mm)
34
寸法D(mm)
34
使用荷重(t)
16000
寸法P(mm)
240
寸法p(mm)
240
適合チェーン線径(Φmm)
(1本吊)20、(2本吊)16