※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの マスターリンク
マスターリンクマスターリンクM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39221833
品番
M-2622-10
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-8021
質量(kg)
7.8
寸法d(mm)
42
寸法a(mm)
150
使用荷重(t)
28000
寸法D(mm)
42
寸法b(mm)
234
寸法P(mm)
250
寸法p(mm)
250
適合チェーン線径(Φmm)
(1本吊)26、(2本吊)22