※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの マスターリンク
マスターリンクマスターリンクM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39221849
品番
M-32-10
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-8022
質量(kg)
11.7
寸法d(mm)
45
寸法a(mm)
180
使用荷重(t)
30000
寸法D(mm)
45
寸法b(mm)
270
寸法P(mm)
300
寸法p(mm)
300
適合チェーン線径(Φmm)
(1本吊)32、(2本吊)22