※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスターリンクマスターリンクM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39221858 品番 M-3226-10
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
トラスコ品番114-8023 質量(kg)15 寸法d(mm)50 寸法a(mm)200 使用荷重(t)40000 寸法D(mm)50 寸法b(mm)300 寸法P(mm)300 寸法p(mm)300 適合チェーン線径(Φmm)(1本吊)32、(2本吊)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする