※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFX-2016-10 マスターリンクマスターリンクMFX マーテック 39221894 MFX-2016-10 マスターリンクマスターリンクMFX マーテック 39221894

マスターリンクマスターリンクMFX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39221894 品番 MFX-2016-10
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
使用荷重(t)11.5 トラスコ品番114-8041 材質特殊合金鋼 質量(kg)9.7 寸法d(mm)40 寸法D(mm)40 寸法P(mm)340 寸法p(mm)340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする