※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 吊具
マーテックの 吊具用フレノリンクボルト
絶縁スイベルセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39221919
品番
O-LI-N-10
参考基準価格(税別)
¥78,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
2.5
トラスコ品番
114-8071
質量(kg)
2.7
寸法A(mm)
66
適合チェーン線径(Φmm)
10
材質
特殊合金鋼
種類
フレノリンクボルト