※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 重量フック
ファンドリーフック(ラッチなし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39221964
品番
OKE-18/20-10
参考基準価格(税別)
¥61,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
10
トラスコ品番
114-8062
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
7.1
寸法H(mm)
247
寸法t(mm)
46
寸法D(mm)
60
寸法C(mm)
114
寸法p(mm)
247