※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
スリングフックロッキングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39221998
品番
BK-18/20-10
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
適合チェーン線径(Φmm)
20
使用荷重(t)
10
トラスコ品番
114-7921
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
9
寸法t(mm)
46
寸法P(mm)
289
寸法s(mm)
63
寸法m(mm)
68
寸法p(mm)
289
ラッチ
あり